Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eden WaterParadise 57449 Aquarium-Futterautomat-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1180148-BP
Hersteller:
     Eden WaterParadise
Herst.-Nr.:
     57449
EAN/GTIN:
     4010052574493
Suchbegriffe:
Fisch-Futter
Fischfutter
Futter-Automat
Futterautomat
Eden WaterParadise 57449 Aquarium-Futterautomat-Zubehör

Transformator 901



Stecker-Netzteil für Eden 901 Futterautomat, Best.-Nr. 1176387.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Eden WaterParadise
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Aquarium-Futterautomat-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, futter automat, 4010052574493, Eden WaterParadise, 57449, Fischfutterspender, Aquariumfutterspender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 8,83*
€ 13,52*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 15,36*
€ 22,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.