Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk 102582-00 Netzwerkkabel CAT 5e F/UTP 4 x 2 x 0.13 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1180035-BP
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     102582-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
VOKA Kabelwerk 102582-00 Netzwerkkabel CAT 5e F/UTP 4 x 2 x 0.13 mm² Grau Meterware

VOKA-LAN XL AN flex 200

Technische Daten:
AWG max.: 26 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 5.40 mm · Frequenz (max.): 100 MHz · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flexibel,Simplex,Gesamtschirm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.13 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): F/UTP · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): 0 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.13 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.13 mm²
Frequenz (max.):
100 MHz
Marke:
VOKA Kabelwerk
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flexibel | Simplex | Gesamtschirm
Schirmung (Netzwerkkabel):
F/UTP
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
102582-00
Typ (Hersteller-Typ):
C26/4
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
AWG max.:
26
Außen-Durchmesser:
5.40 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
0 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,41*
€ 2,44*
Lager 102
83
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,46*
6 Tage
83
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,98*
€ 23,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,46*
€ 2,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,12*
€ 2,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,83*
€ 2,18
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,71*
€ 2,03
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,38*
€ 1,64
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.