Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eden WaterParadise 57434 Aquarium-Futterautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1176387-BP
Hersteller:
     Eden WaterParadise
Herst.-Nr.:
     57434
EAN/GTIN:
     4010052574349
Suchbegriffe:
Futter-Automat
Futterautomat
Futterstreuer
futter automat
Eden WaterParadise 57434 Aquarium-Futterautomat

Futterautomat 901



Der Eden 901 Futterautomat zeichnet sich durch den komplett abgedichteten Futterbehälter in der Ruhestellung aus. Dadurch gelangt keine Feuchtigkeit in den Vorratsbehälter und das Futter bleibt über einen langen Zeitraum frisch. Bis zu 4 Fütterungen am Tag mit je drei Dosierungen pro Fütterung. Statt Batteriebetrieb, kann auch das optionale Stecker-Netzteil; Best.-Nr. 1180148 verwendet werden.

Ausstattung:


Technische Daten:
Fassungsvermögen: 125 ml · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm

Hinweis:
Für den Betrieb werden 4x 1,5 V Mignon-Batterien (AA), Best.-Nr. 652504 benötigt.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
Eden WaterParadise
Fassungsvermögen:
125 ml
Produkt-Art:
Aquarium-Futterautomat
Weitere Suchbegriffe: 4010052574349, Eden WaterParadise, 57434, Fischfutterspender, Aquariumfutterspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eden WaterParadise
57442
ab € 5,38*
Sonstiges
Eden WaterParadise
57449
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.