Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eden WaterParadise 57442 Aquarium-Futterautomat-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1180142-BP
Hersteller:
     Eden WaterParadise
Herst.-Nr.:
     57442
EAN/GTIN:
     4010052574424
Suchbegriffe:
Fisch-Futter
Fischfutter
Futter-Automat
Futterautomat
Eden WaterParadise 57442 Aquarium-Futterautomat-Zubehör

Halterung 901 für Futterautomat



Halterung für Eden 901 Futterautomat, Best.-Nr. 1176387.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Eden WaterParadise
Produkt-Art:
Aquarium-Futterautomat-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: futter automat, 4010052574424, Eden WaterParadise, 57442, Fischfutterspender, Aquariumfutterspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.