Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo P 3300 G Gartenpumpe 3300 l/h 45 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1176335-BP
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600963000
EAN/GTIN:
     4007430240590
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
metabo gartenpumpe
gartenpumpe
Metabo P 3300 G Gartenpumpe 3300 l/h 45 m

Gartenpumpe P 3300 G

Max. Fördermenge 3300 l/h
Max. Förderhöhe 45 m

Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser. Wartungsfreier Kondensatormotor. Mit Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung. Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer. Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe. Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr. Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb. Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport. Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: 30,3 mm (1") IG · Förderhöhe (max.): 45 m · Fördermenge (max.): 3300 l/h · Gewicht: 11.1 kg · Kabellänge (max.): 1.5 m · Leistungsaufnahme (P1): 900 W · Sauganschluss: 30,3 mm (1") IG · Selbstansaugend bis: 8 m · Weitere technische Daten: Pumpengehäuse: Grauguss · Antriebswelle: Edelstahl

Weitere Informationen:
Förderdruck (max.):
4.5 bar
Marke:
Metabo
Druckanschluss:
30|ツ|3 mm (1") IG
Sauganschluss:
30|ツ|3 mm (1") IG
Förderhöhe (max.):
45 m
Fördermenge (max.):
3300 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme (P1):
900 W
Selbstansaugend bis:
8 m
Gewicht:
11.1 kg
Kabellänge (max.):
1.5 m
Produkt-Art:
Gartenpumpe
Weitere Suchbegriffe: 4007430240590, Metabo, 600963000, P 3300 G, Förderpumpe
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 92,80*
€ 110,04*
Frei Haus
ab € 88,43*
€ 110,15*
1 Tag
9
€ 5,50*
ab € 95,16*
€ 112,13*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 95,38*
€ 112,65*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 123,55*
€ 145,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,36*
€ 172,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,55*
€ 147,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.