Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo P 3300G Gartenpumpe 3300 l/h 45m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q482231
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600963000
EAN/GTIN:
     4007430240590
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
metabo gartenpumpe
gartenpumpe
Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser. Wartungsfreier Kondensatormotor. Mit Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung. Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer. Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe. Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr. Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb. Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport. Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern.
Features:
Max. Fördermenge 3300 l/h
Max. Förderhöhe 45 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
11.1 kg
Max. Kabellänge:
1.5 m
Druckanschluss:
30,3 mm (1") IG
Sauganschluss:
30,3 mm (1") IG
Leistungsaufnahme (P1):
900 W
Selbstansaugend bis:
8 m
Betriebsspannung:
230 V
Förderhöhe (max.):
45 m
Fördermenge (max.):
3300 l/h
Produkt-Art:
Gartenpumpe
Weitere Suchbegriffe: Metabo, P 3300 G, Förderpumpe
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 92,35*
€ 109,11*
Lager 615
Frei Haus
ab € 87,98*
€ 109,19*
2 Tage
1
€ 5,45*
ab € 96,02*
€ 112,60*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 95,66*
€ 113,12*
4 Tage
1
€ 4,99*
ab € 99,26*
€ 117,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.