Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenpumpe P 3300 G 3300 l/h 45m 4,5bar 900W Grauguss 25,4mm (1Zoll) IG METABO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4684508004
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600963000
EAN/GTIN:
     4007430240590
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
metabo gartenpumpe
gartenpumpe
zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung · werkzeuglose Wasser-AblassschraubeWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 11,1kg· Sauganschluss: 25,4 mm (1″) IG· Druckanschluss: 25,4 mm (1″) IG· Anzahl der Laufräder: 1· Netzspannung: 220-240 V / 50-60 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
P 3300 G
Marke:
METABO
Fördermenge max.:
3300 l/h
Förderhöhe max.:
45 m
Ansaughöhe max.:
8 m
Druck max.:
4,5 bar
Nennaufnahmeleistung:
900 W
Pumpengehäuse:
Grauguss
Antriebswelle:
Edelstahl
Steckertyp:
CEE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bewässerungspumpe, Kreiselpumpe, Pumpen, Pumpstation
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,98*
€ 109,19*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 92,44*
€ 109,20*
Lager 1498
1
€ 5,45*
ab € 96,02*
€ 112,60*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 95,66*
€ 113,12*
4 Tage
1
€ 4,99*
ab € 99,26*
€ 117,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.