Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T.I.P. - Technische Industrie Produkte 30332 Set SPS 250/6 Solar-Pumpenset mit Akkuspeicher, mit Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1176307-BP
Herst.-Nr.:
     30332
EAN/GTIN:
     4011458303328
Suchbegriffe:
Solarpumpen
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
T.I.P. - Technische Industrie Produkte Set SPS 250/6 30332 Solar-Pumpenset mit Akkuspeicher,mit Beleuchtung

Solar-Teichpumpen Set SPS 250/6

Max. Förderhöhe 1,2 m
Max. Förderleistung 250 l/h

Die moderne, energiesparende Art ein attraktives Wasserspiel im Garten zu gestalten. Durch das hochwertige Solarpanel wird der kapazitätsstarke 4-Ah-Bleiakku ausreichend geladen, um auch im Dunkeln das durch automatisch angehende LED-Ringbeleuchtung illuminierte Wasserspiel geniessen zu können. Der Bleiakku verschwindet sicher und wettergeschützt in einem Kunststoffgehäuse. Für die regelbare Pumpe wird ein mehrteiliges Fontänenzubehör für diverse Wasserspiele mitgeliefert.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 6 V · Fontänen-Höhe: 60 cm · Förderhöhe (max.): 1.2 m · Fördermenge (max.): 250 l/h · Kabellänge: 5.00 m · Nennleistung Solarmodul: 3 Wp · Nennspannung Pumpe: 6 V · Nennspannung Solarmodul: 6 V · Solarteichpumpen-Besonderheiten: mit Akkuspeicher,mit Beleuchtung · Weitere technische Daten: Modul: Abm. (L x B) 340 x 210 mm · Pumpe: Fontänenhöhe: 60 cm · Fördermenge: 115 - 250 l/h · Akkuhaus: 6 V/ 4 Ah

Lieferumfang:
1 Solarmodul inkl. Erdspieß · 1 Tauchpumpe mit 5 m Anschlussleitung · mehrteilige Steigrohre und Düsenaufsätze · "Akkuhaus" inkl. PB-Akku · LED-Beleuchtungsring · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Marke:
T.I.P. - Technische Industrie Produkte
Solarteichpumpen-Besonderheiten:
mit Akkuspeicher | mit Beleuchtung
Nennleistung Solarmodul:
3 Wp
Nennspannung Solarmodul:
6 V
Förderhöhe (max.):
1.2 m
Fördermenge (max.):
250 l/h
Nennspannung Pumpe:
6 V
Betriebsspannung:
6 V
Fontänen-Höhe:
60 cm
Produkt-Art:
Solar-Pumpenset
Weitere Suchbegriffe: Schwimmteichpumpe, Teichpumpe, Teichpumpen, solarpumpen, 04011459303327, 04011458303328, 4011459303327, T.I.P. - Technische Industrie Produkte, 30332
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,67*
€ 92,56*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 70,26*
€ 92,56*
7 Tage
26
Frei Haus
ab € 114,68*
€ 146,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12713940
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.