Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1172088-BP Herst.-Nr.: 17996 EAN/GTIN: 9400992101302 |
| |
|
| | |
| Mantona 17996 Travelstativ Arbeitshöhe 37 - 106 cm
Travel I Stativ
Einfaches und leichtes Fotostativ mit bedienerfreundlichem 3-Wege Kopf Arbeitshöhe von 35 bis 106cm 3-Wege Neiger mit 1/4 Zoll KameraAnschluss, Schnellwechselplatte und Wasserwaage Mittelspinne zur zusätzlichen Stabilisierung
Dieses kompakte Stativ ist konzipiert für den Einsatz unterwegs und ideal, um es einfach in den Rucksack zu stecken oder mit der mitgelieferten Stativtasche über der Schulter zu tragen. Ein 3-Wegekopf mit Wasserwaage erleichtert das Einstellen des richtigen Bildausschnitts. Der sichere Stand wird durch einen Stern unterstützt, der die Stativbeine zusätzlich fixiert. Die ausziehbare Mittelsäule lässt sich in der Höhe flexible einstellen.
Technische Daten: Arbeitshöhe (max.): 106 cm · Arbeitshöhe (min.): 37 cm · Belastbar bis: 0.5 kg · Gewicht: 0.5 kg · Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Länge: 36 cm
Lieferumfang: Inkl. 3-Wege Kopf,Stativtasche.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Silber | Produktabmessung, Länge: | 36 cm | Marke: | Mantona | Transportlänge: | 36 cm | Farbe: | grau | Belastbar bis: | 0.5 kg | Arbeitshöhe (max.): | 106 cm | Arbeitshöhe (min.): | 37 cm | Gewicht: | 0.5 kg | Produkt-Art: | Travelstativ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 09400992101302, 9400992101302, Mantona, 17996, I |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,72* | € 18,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 12,92* | € 18,03* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,78* | € 22,44* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,53* | € 32,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|