Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Travel I Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex Travel I Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Silber
Walimex Travel I Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Silber
Walimex Travel I Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Silber
Walimex Travel I Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Silber
Walimex Travel I Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26545909
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17996
EAN/GTIN:
     9400992101302
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ
  • komfortable Clips zur Arretierung der Beinsegmente
    - bedienfreundlicher 3-Wege Kopf
    - Beine lassen sich um 180° spreizen
    - Stern zur zusätzlichen Stabilisierung

    Dieses kompakte Stativ ist konzipiert für den Einsatz unterwegs und ideal, um es einfach in den Rucksack zu stecken oder mit der mitgelieferten Stativtasche über der Schulter zu tragen. Ein 3-Wegekopf mit Wasserwaage erleichtert das Einstellen des richtigen Bildausschnitts. Der sichere Stand wird durch einen Stern unterstützt, der die Stativbeine zusätzlich fixiert. Die ausziehbare Mittelsäule lässt sich in der Höhe flexible einstellen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1060 mm
Höhe (min)
370 mm
Gewicht
500 g
Höhe (Mittelsäule nicht ausgefahren)
890 mm
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
0.5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.