Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen T5040 Druckluft-Tacker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1168170-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H050400001
EAN/GTIN:
     9120039900186
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Holzmann Maschinen T5040 Druckluft-Tacker

Kombi Druckluftnagler T50/40

Ausstattung:
Hochwertiger Kombi-Druckluftnagler für Nägel und Klammern · Mit jedem Standardkompressor verwendbar · Kompakte und robuste Ausführung · Schnelles und müheloses Befestigen von Leisten, Profilbrettern, Paneelen usw. · Isolierter Handgriff · Ladekapazität 100 Stück · Kunststoffkoffer mit Tragegriff · Normklammernbreite 5,8mm · Magazin - Sichtfenster.

Technische Daten:
Gewicht: 1200 g · Weitere technische Daten: Nagellänge 20 - 50 mm (Streifennägel) · Klammernlänge 8 - 40 mm · Klammernbreite 5,8 mm

Lieferumfang:
Koffer.

Weitere Informationen:
Marke:
Holzmann Maschinen
Gewicht:
1200 g
Produkt-Art:
Druckluft-Tacker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,32*
€ 59,91*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 45,35*
€ 59,92*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 71,39*
€ 89,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1609200378
ab € 0,00682*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
T5040K16
ab € 10,16*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
T5040K32
ab € 11,49*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
T5040K8
ab € 7,09*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
T5040N20
ab € 5,30*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
T5040N50
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.