Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2714 Aqua Active Mini Set 650 Springbrunnenpumpe, Wasserspielpumpe 650 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165444-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2714
EAN/GTIN:
     4260063160691
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
FIAP 2714 Aqua Active Mini Set 650 Springbrunnenpumpe,Wasserspielpumpe 650 l/h

FIAP 2714 AQUA ACTIVE Mini SET 650 Springbrunnen- und Wasserspielpumpe

Leistungsstarke Wasserspielpumpen
Für Süß- und Salzwasser geeignet
Geräuscharm und langlebig
Nur getaucht aufstellbar

Wasserspielset mit zweitem separaten Ausgang sowie drei verschiedenen Fontänenaufsätzen für attraktive Wasserbilder.

Das AQUA ACTIVE Mini SET ist ein Wasserspielset, mit dem sich zahlreiche verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten in kleinen Teichen, Quellsteinen, Springbrunnen und Deko-Anlagen umsetzen lassen. Über ein großflächiges Pumpengehäuse können Schmutzpartikel bis zu 8 mm angesaugt werden. Durch ein verstellbares Ansauggitter direkt am Pumpenkörper sind die Pumpen individuell regulierbar. Das kompakte Motorgehäuse passt auch in fast jeden Indoor- und Terrassenbrunnen. Dank der drei verschiedenen Fontänenaufsätze mit Teleskopverlängerung sowie der einfachen mechanischen Regulierung der Fontänenhöhe kann die Wasserspielpumpe individuell eingestellt und das Wasserbild so immer wieder verändert werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: 8 mm,12 mm · Förderhöhe (max.): 1.1 m · Fördermenge (max.): 650 l/h · Gewicht: 1.25 kg · Leistungsaufnahme: 8 W · Produktabmessung, Breite: 195 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 265 mm · Schutzart: IPX8

Lieferumfang:
Pumpe, Fontänenset.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 265 x 195 x 120 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
265 mm
Produktabmessung, Breite:
195 mm
Druckanschluss:
8 mm | 12 mm
Schutzart:
IPX8
Förderhöhe (max.):
1.1 m
Fördermenge (max.):
650 l/h
Leistungsaufnahme:
8 W
Betriebsspannung:
230 V
Gewicht:
1.25 kg
Produkt-Art:
Springbrunnenpumpe
Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, Schaumquell, Springbrunnenpumpe, Wasserspiele, Wasserspielpumpe, schaumquell, 02050001948090, 04260063160691, 4260063160691, FIAP, 2714
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 28,05*
€ 40,17*
8 Tage
50
€ 6,99*
ab € 41,94*
€ 57,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2299052
€ 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.