| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1127316-BP Herst.-Nr.: LTE-5208A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lite-On LTE-5208A IR-Emitter 940 nm 40 ° 5 mm rund radial bedrahtet
IR-Emitter
Technische Daten: Abstrahlwinkel: 40 ° · Ausführung (LEDs): Weiß,Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): rund · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassstrom I(F): 100 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Hersteller: Lite-On · Leistung: 150 mW · Produkt-Art: IR-Emitter · Produktabmessung, Breite: 5.85 mm · Produktabmessung, Länge: 31.6 mm · Strahlstärke I(e): 3.31 mW/sr · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: LTE-5208A · Wellenlänge: 940 nm
Hinweis: LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden, sollte keine Strombegrenzung integriert sein. Wellenlängen im Infrarotbereich sind für das menschliche Auge nicht sichtbar. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 31.6 mm x 5.85 mm | Hersteller: | Lite-On | Produktabmessung, Länge: | 31.6 mm | Produktabmessung, Breite: | 5.85 mm | Marke: | Lite-On | Wellenlänge: | 940 nm | Gehäuseart (LEDs): | 5 mm | Ausführung (LEDs): | Weiß | Klar | Bauform (Widerstand/Kondensator): | rund | Bauart (Widerstand/Kondensator): | radial bedrahtet | Durchlassstrom I(F): | 100 mA | Durchlassspannung U(F): | 1.2 V | Strahlstärke I(e): | 3.31 mW/sr | Abstrahlwinkel: | 40 ° | Leistung: | 150 mW | Typ: | LTE-5208A | Temperatur (max.): | +85 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | IR-Emitter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,35* | € 0,65* | | | | Lager 102 | | | | 7 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,35* | € 0,66* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0837* | € 1,032* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,06* | € 15,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|