Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TLUO2401 LED bedrahtet Rot Rechteckig 1.8 mm 5 mcd 40 ° 30 mA 2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1125482-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLUO2401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Vishay TLUO2401 LED bedrahtet Rot Rechteckig 1.8 mm 5 mcd 40 ° 30 mA 2 V

LED bedrahtet

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 40 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Gehäuseart (LEDs): 1.8 mm · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 5 mcd · Linsentyp (Details): Rechteckig · Produktabmessung, Breite: 3.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.4 mm · Produktabmessung, Länge: 29.7 mm · Technologie (LEDs): GaAsP,GaP · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: TLUO2401 · Weitere technische Daten: Serie: TLU(G,O,Y)240x · Wellenlänge: 618 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 29.7 x 3.3 x 2.4 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
2.4 mm
Produktabmessung, Länge:
29.7 mm
Produktabmessung, Breite:
3.3 mm
Marke:
Vishay
Wellenlänge:
618 nm
Farbe:
rot
Gehäuseart (LEDs):
1.8 mm
Linsentyp (Details):
Rechteckig
Ausführung (LEDs):
Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Technologie (LEDs):
GaAsP | GaP
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
5 mcd
Abstrahlwinkel:
40 °
Typ:
TLUO2401
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Vishay, TLUO2401, TLUO2401-ND, LED 1.8mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,35*
Lager 102
2235
15
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,37*
2
€ 5,90*
ab € 0,0962*
€ 0,6544*
2 Tage
4640
5
€ 14,99*
ab € 0,144*
€ 0,895*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 5,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,18*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 120R
ab € 0,0067*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 270R
ab € 0,00674*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 470R
ab € 0,011*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.