| |
|
| Artikel-Nr.: 102-110346-BP Herst.-Nr.: 103838 EAN/GTIN: 4016138405538 |
| |
|
| | |
| Phaesun 103838 25 A Batteriekabel 2 x 6 mm² 25 A Kabellänge 1.50 m
Batterieleitung 25 A
Länge 1,5 m
Batterieleitung 2x 1,5 m.
Technische Daten: Anzahl Adern: 2 · Kabellänge: 1.50 m · Laststrom: 25 A · Querschnitt (je Pol/Ader): 6 mm²
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.50 m | Querschnitt (berechnet von Aderzahl): | 2 x 6 mm² mm² | Querschnitt (je Pol/Ader): | 6 mm² | Marke: | Phaesun | Laststrom: | 25 A | Anzahl Adern: | 2 | Produkt-Art: | Batteriekabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phaesun, 103838, 25 A |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,34* | € 46,48* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 33,85* | € 46,49* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,88* | € 62,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|