Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K MA2731 Cuttermesser Werkzeugtasche unbestückt (B x H x T) 84 x 7 x 67 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1094620-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     MA2731
EAN/GTIN:
     5013969962970
Suchbegriffe:
Messeretui
Messertasche
Werkzeug-Gürteltasche
Werkzeugmappe
C.K MA2731 Cuttermesser Werkzeugtasche unbestückt (B x H x T) 84 x 7 x 67 mm

Messerhalter / Messertasche

Passend für die meisten Cuttermesser

C.K Magma kombiniert optimale Funktionalität mit kreativem Stil zu einer Reihe von auffälligen, qualitativ hochwertigen Produkten. Entwickelt in Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Handwerkern aus verschiedenen Bereichen, stehen CK Magma Produkte für ansprechendes Design im Gebrauch bei der täglichen Arbeit.

Mit dem modernen und zeitgemäßen Stil, ist CK Magma die bevorzugte Wahl der Fachleute, die es anstreben, sowohl am Arbeitsplatz sowie in der Freizeit gut auszusehen. Konstruiert, um den Anforderungen des täglichen Lebens standzuhalten, liefern CK Magma Produkte die gesamte Funktionalität, Komfort und Schutz, den Handwerker brauchen.

Ausstattung:
Aus schnittfestem, kunststoffverstärktem Material, sehr robust
Praktische Aufbewahrung von Ersatzklingen
Starker Gürtelclip zum Anbringen an Hose/Gürtel zur Verwendung mit Werkzeuggürteln mit einer Breite bis 75 mm
Passend für die meisten Cuttermesser
Abmessungen: 84 x 70 x 67 mm

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Cuttermesser · Gewicht: 109 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot,Grau · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 84 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 67 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 84 x 7 x 67 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot | Grau
Produktabmessung, Tiefe:
67 mm
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Produktabmessung, Breite:
84 mm
Marke:
C.K
Farbe:
schwarz | rot | grau
Material:
Polyester
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Cuttermesser
Gewicht:
109 g
Produkt-Art:
Werkzeugtasche unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugtasche, ck polyester werkzeugtasche, werkzeug gürteltasche, ck werkzeugtasche, 5013969962970, C.K, MA2731, 787-9591, Werkzeugtaschen leer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,99*
€ 12,33*
€ 8,95*
ab € 8,59*
€ 12,36*
€ 4,00*
ab € 7,46*
€ 13,06*
€ 5,90*
ab € 8,66*
€ 13,10*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 15,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.