Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann PMS 2600 Sicherheits-Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4 mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-109460-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972338001
EAN/GTIN:
     4002044173296
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
SKS Hirschmann PMS 2600 Sicherheits-Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4 mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.00 m Schwarz,Rot 1 St.

Sicherheits-Prüfmittel-Set

Entspricht IEC 61010
CAT II, III 1000 V

Mit diesem berührungssicheren Set sind Sie für alle Bereiche in puncto Messzubehör bestens gerüstet. Die einzelnen Komponenten sind für 4-mm-Technik und Starre-Hülsen-Systeme konzipiert und werden jeweils in den Farben Schwarz und Rot ausgeliefert.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Lamellenstecker 4 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Lamellenstecker 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Kabellänge: 1.00 m · Kontaktmaterial: Ni · Leitungs-Querschnitt: 1 mm² · Material: PVC · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 16 A · Stecker-Besonderheiten: berührungssicher · Temperaturbereich (Details): -15 bis +70 °C

Lieferumfang:
2 Klemmprüfspitzen mit drehbarer Greifzange und biegsamen Schaft · 2 Prüfspitzen mit trittfester Isolierhülse und Edelstahlspitze · 2 hochfeste Abgreifklemmen · 2 Messleitungen mit trittfester Leitung (Länge: 100 cm).

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Lamellenstecker 4 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Lamellenstecker 4 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
schwarz | rot
Material:
PVC
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher
Typ (Hersteller-Typ):
PMS 2600
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
1000 V
Leitungs-Querschnitt:
1 mm²
Kontaktmaterial:
Ni
Temperaturbereich (Details):
-15 bis +70 °C
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitungs-Set
Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Abgreifklemme, Krokodilklemme, Prüfmittelset, krokodilklemme schwarz rot, federkontaktstift sks hirschmann, 1000v federkontaktstift, 4250260200030, SKS Hirschmann, 972338001, PMS 2600, 772-9389
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,01*
€ 28,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,07*
€ 28,02*
€ 8,95*
ab € 19,95*
€ 28,55*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 33,69*
€ 45,11*
2 Tage
7
€ 14,99*
ab € 40,72*
€ 57,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973600100
ab € 1,10*
Zubehör
Hirschmann
973600101
ab € 1,10*
Zubehör
Hirschmann
930584100
ab € 1,39*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,04*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,09*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930584101
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.