Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STM32F100C8T6B Embedded-Mikrocontroller LQFP-48 32-Bit 24 MHz Anzahl I/O 37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1075479-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F100C8T6B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
STMicroelectronics STM32F100C8T6B Embedded-Mikrocontroller LQFP-48 32-Bit 24 MHz Anzahl I/O 37

Embedded-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 37 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 10x12b,D/A 2x12b · Gehäuseart (Halbleiter): LQFP-48 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Kern-Prozessor: ARM® Cortex®-M3 · Kerngröße: 32-Bit · Konnektivität: I²C,IrDA,LIN,SPI,UART/USART · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: DMA,PDR,POR,PVD,PWM,Temp Sensor,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 64 KB (64 K x 8) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 8 K x 8 · Serie (Embedded Micro-Controller): STM32 F1 · Takt-Frequenz: 24 MHz · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 2 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
STMicroelectronics
Marke:
STMicroelectronics
Anzahl I/O:
37
Kerngröße:
32-Bit
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 10x12b | D/A 2x12b
Gehäuseart (Halbleiter):
LQFP-48
Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller):
Intern
Peripheriegeräte:
DMA | PDR | POR | PVD | PWM | Temp Sensor | WDT
Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller):
64 KB (64 K x 8)
Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller):
FLASH
RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller):
8 K x 8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
STM32F100C8T6B
Takt-Frequenz:
24 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
3.6 V
Versorgungsspannung min.:
2 V
Serie (Embedded Micro-Controller):
STM32 F1
Konnektivität:
I²C | IrDA | LIN | SPI | UART/USART
Kern-Prozessor:
ARM® Cortex®-M3
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller 32 bit, 4000 cmos, STMicroelectronics, STM32F100C8T6B, 723-8873, microcontroller
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 4,66*
3
€ 4,00*
ab € 3,50*
€ 5,60*
1 Tag
34831
1
€ 14,99*
ab € 2,59*
€ 5,61*
1
€ 5,90*
ab € 2,81*
€ 6,29*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE471
ab € 18,32*
Zubehör
ST Microelectronics
STEVAL-IOM001V1
ab € 35,49*
Zubehör
ST Microelectronics
STEVAL-IHM033V1
ab € 67,52*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32100E-EVAL
ab € 281,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.