Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen 0301240 Erste Hilfe Koffer DIN 13157 260 x 170 x 170 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1071000-BP
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0301240
EAN/GTIN:
     4250108813583
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
CD-Ablage
Söhngen 0301240 Erste-Hilfe-Koffer JOKER Norm 13157 260 x 170 x 170 Orange

Erste-Hilfe-Koffer JOKER Norm 13157

Erste-Hilfe-Koffer mit drei einzelnen geschützten und separat zugänglichen Ebenen. Jede Ebene ist eine eigene Abteilung, deren wertvoller Erste-Hilfe-Inhalt durch eine transparente Abdeckplatte sicher, übersichtlich und geschützt gelagert wird. Die in der aktuellen DIN-Norm für Betriebsverbandkästen vorgesehenen Kältekissen sind für eine Selbstaktivierung besonders anfällig und sollten deshalb extra geschützt gelagert sein, damit auch die anderen sterilen Inhalte und Verbandmittel nicht beschädigt werden. Deshalb haben im Erste-Hilfe-Koffer Quick-CD Joker die Kältekissen auch bei Langzeitlagerung eine eigene geschützte Ebene. Es bleibt noch extra Freiraum für eigene Ergänzungen verfügbar.

Ausstattung:
Maße: 260 x 170 x 170 mm · Material: ABS-Kunststoff in orange · Inkl. Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung · Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung, Koffer plombierbar · Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Orange · Normen (Erste Hilfe): DIN 13157 · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Tiefe: 170 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 260 x 170 x 170 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Tiefe:
170 mm
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
Marke:
Söhngen
Farbe:
orange
Normen (Erste Hilfe):
DIN 13157
Material (Details):
ABS-Kunststoff
Produkt-Art:
Erste Hilfe Koffer
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,50*
ab € 56,00*
€ 67,04*
1
€ 4,00*
ab € 60,13*
€ 71,97*
1
€ 4,90*
ab € 58,61*
€ 72,11*
1 Tag
33
1
€ 5,95*
ab € 60,91*
€ 72,35*
Lager 102
36
1
Frei Haus
ab € 69,66*
€ 83,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,25*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
k.A.
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.