| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1070895-BP Herst.-Nr.: CFM1FM EAN/GTIN: 4250197609494 |
| |
|
| | |
| Cordial CFM1FM XLR Verbindungskabel [1x XLR-Buchse - 1x XLR-Stecker] 1.00 m Schwarz
Cordial 1 m REAN XLR-F/XLR-M Mikrofonkabel
Mikrofonkabel in sehr guter Qualität zur Anwendung auf Bühne, im Studio etc.
Ausstattung: Kabeltyp: CME220 · Kabelbelegung: männlich/weiblich symmetrisch · Steckermarke: Rean · Leitungsquerschnitt: 2 x 0,20 mm² · Länge 1 m.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): XLR-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): XLR-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: XLR · Kabel-Ausführung: Verbindungskabel · Kabel-Besonderheiten: Versilbert · Kabellänge: 1.00 m · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Ausführung: | Verbindungskabel | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | XLR-Buchse | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | XLR-Stecker | Marke: | Cordial | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | XLR | Kabel-Besonderheiten: | Versilbert | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Produkt-Art: | XLR Verbindungskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,95* | € 19,55* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,25* | € 19,56* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,92* | € 27,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|