Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CFM1FM XLR Verbindungskabel [1x XLR-Buchse - 1x XLR-Stecker] 1.00m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cordial
Cordial
Artikel-Nr.:
     1039H-940910161953
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CFM1FM
EAN/GTIN:
     4250197609494
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Cordial CFM1FM XLR Verbindungskabel [1x XLR-Buchse - 1x XLR-Stecker] 1.00m Schwarz

Mikrofonkabel in sehr guter Qualität zur Anwendung auf Bühne, im Studio etc.

Kabeltyp: CME220 · Kabelbelegung: männlich/weiblich symmetrisch · Steckermarke: Rean · Leitungsquerschnitt: 2 x 0,20 mm² · Länge 1 m.

Kabel-Anwendung: XLR
Ausführung: Verbindungskabel
Kabel-Art: XLR Verbindungskabel
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: XLR-Buchse
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: XLR-Stecker
Kabellänge: 1.00 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Kabel-Besonderheiten: Versilbert
Stecker-Ausführung: gerade
Produkt-Art: XLR Verbindungskabel
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 1 m
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: CFM1FM
EAN: 4250197609494
Kontaktbelastung Glühlampen (230V): 2000 W
Leuchtstofflampen kompensiert (230 V): 750 W

Weitere Suchbegriffe: xlr kabel 1m, xlr kabel, xlr kabel cordial, 4250197609494, Cordial, CFM1FM, XLR-Kabel, DMX-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,97*
€ 19,55*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 13,27*
€ 19,57*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 20,00*
€ 27,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.