Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3590S-2-103L 3590S-2-103L Präzisions-Potentiometer Mono 2 W 10 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1055143-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3590S-2-103L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Bourns 3590S-2-103L 3590S-2-103L Präzisions-Potentiometer Mono 2 W 10 kΩ 1 St.

Präz Potentiometer 3540S

10 kΩ
linear

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6.35 mm · Achs-Länge: 20.62 mm · Achsen-Ausführung: Metall,Glatt,Geschlitzt · Anschlagfestigkeit: 45 Ncm · Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 2 W · Drehmoment (max.): 0.35 Ncm · Drehwinkel (mechanisch): 3600 ° · Grenzspannung: 141 V · Isolations-Widerstand: 1 GΩ · Produktabmessung, Höhe: 18.59 mm · Produktabmessung, Länge: 22.22 mm · Produktabmessung, Ø: 22.22 mm · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Temperatur-Koeffizient: 50 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 10 kΩ

Lieferumfang:
3590S-2-103L.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall | Glatt | Geschlitzt
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 22.22 mm x 18.59 mm
Produktabmessung, Ø:
22.22 mm
Produktabmessung, Höhe:
18.59 mm
Produktabmessung, Länge:
22.22 mm
Marke:
Bourns
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
3590S-2-103L
Drehwinkel (mechanisch):
3600 °
Achs-Durchmesser:
6.35 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
2 W
Grenzspannung:
141 V
Temperatur-Koeffizient:
50 ±ppm/°C
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Drehmoment (max.):
0.35 Ncm
Isolations-Widerstand:
1 GΩ
Anschlagfestigkeit:
45 Ncm
Achs-Länge:
20.62 mm
Widerstandswert (Widerstand):
10 kΩ
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Präzisions-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Wendelpotentiometer, bourns electronics potentiometer, wendelpotentiometer, potentiometer 2w, Bourns, 3590S-2-103L, 107-0785, 3590S-2-103L-ND
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,84*
€ 21,29*
€ 6,90*
ab € 12,03*
€ 21,31*
1 Tag
127
€ 5,95*
ab € 11,88*
€ 21,33*
Lager 102
123
Frei Haus
ab € 14,49*
€ 21,75*
€ 5,90*
ab € 10,46*
€ 22,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4676695
ab € 5,10*
Zubehör
RS Pro
4676702
ab € 1,84*
Zubehör
RS Pro
4676746
ab € 2,16*
Zubehör
RS Pro
4676768
ab € 2,16*
Zubehör
RS Pro
4676689
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.