| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4676695 Herst.-Nr.: 4676695 EAN/GTIN: 5056112011583 |
| |
|
| | |
| Schaftgröße = 6.4mm Knauf-Durchmesser = 13mm Knauf-Höhe = 15mm Gehäusefarbe = Grau Indikator-Farbton = Blau Tiefe = 11.4mm Knopftyp = Push-On
In grau oder schwarz mit verschiedenen Optionen für Anzeigelinien. Die erste Farbe in der Beschreibung gibt die Gehäusefarbe und die zweite gibt die Zeigerfarbe an. Leichtgängige Knöpfe, Druckknöpfe, mit Verzahnung und D-Welle Weitere Informationen: | | Schaftgröße: | 6.4mm | Knauf-Durchmesser: | 13mm | Knauf-Höhe: | 15mm | Gehäusefarbe: | Grau | Indikator-Farbton: | Blau | Tiefe: | 11.4mm | Knopftyp: | Push-On |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rs pro drehknopf, 4676695, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Potentiometer Knöpfe, RS PRO, CRR43C50D(64), Passive Components, Variable Resistors, Potentiometer Knobs |
| | |
| |