Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Rot Ø 13mm x 15mm x 11.4mm, Flach Schaft 6.4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Rot Ø 13mm x 15mm x 11.4mm, Flach Schaft 6.4mm
RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Rot Ø 13mm x 15mm x 11.4mm, Flach Schaft 6.4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4676689
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4676689
EAN/GTIN:
     5056112011576
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf schwarz
drehknopf
Schaftgröße = 6.4mm
Schaft Typ = Flach
Knauf-Höhe = 15mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Indikator-Farbton = Rot
Zur Verwendung mit = Potentiometer
Material = Kunststoff

In grau oder schwarz mit verschiedenen Optionen für Anzeigelinien. Die erste Farbe in der Beschreibung gibt die Gehäusefarbe und die zweite gibt die Zeigerfarbe an. Leichtgängige Knöpfe, Druckknöpfe, mit Verzahnung und D-Welle
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
6.4mm
Schaft Typ:
Flach
Knauf-Höhe:
15mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Indikator-Farbton:
Rot
Zur Verwendung mit:
Potentiometer
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rs pro drehknopf, 4676689, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Potentiometer Knöpfe, RS PRO, CRR41C50D(64), Passive Components, Variable Resistors, Potentiometer Knobs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
534B1102JL
ab € 30,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.