Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15330 Studioklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053003-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15330
EAN/GTIN:
     4250234553308
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Walimex 15330 Studioklemme

walimex Studioklemme mit Spigot

praktisches Studio-Werkzeug zur Befestigung von z.B. Reflektorhaltern und Studioblitzen
Klemmbereich ca. 1-3,5cm
vielfältige Einsatzmöglichkeiten
hohe Tragkraft
mit 5/8 Spigot und 1/4 Zoll Gewinde

Praktische Helfer im Studio werden immer benötigt. Ein besonders unentbehrliches Utensil ist die Studioklemme mit 5/8 Spigot: Hiermit können Sie auf einfache Weise z.B. Reflektorhalter, Studioblitze oder anderes Zubehör anbringen. Klemmen Sie die stabile Schraubverbindung einfach an die Platte eines Aufnahmetisches oder an ein Stativ-Rohr und schon können Sie auf dem 5/8 Spigot mit 1/4 Zoll Gewinde Gewünschtes problemlos anbringen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Weitere technische Daten: Klemmbereich: ca. 1cm-3,5cm
Gewicht: ca. 210g
Material: Metall, Kunststoff, Gummi

Lieferumfang:
1x walimex Studioklemme mit Spigot

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 100 x 45 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Studioklemme
Weitere Suchbegriffe: 4250234553308, Walimex, 15330, Studioklemme mit Spigot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 15,62*
€ 18,43*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,72*
€ 18,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.