Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Studio Clamp - Befestigungsklammer (15330)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-924746
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15330
EAN/GTIN:
     4250234553308
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Studio Clamp - Befestigungsklammer
Gruppe  Studio Mounting
Hersteller  Walimex
Hersteller Art. Nr.  15330
Modell  Walimex Studio Clamp
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Aufstellung
Produktbeschreibung  Walimex Studio Clamp - Befestigungsklammer
Typ  Aufstellung
Typ  Befestigungsklammer
Empfohlene Verwendung  Beleuchtungssystem, Reflektor
Material  Metall, Gummi
Mögl. Klammerndurchmesser  35 mm
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10 cm x 11 cm x 4.5 cm
Gewicht  210 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Aufstellung
Typ  Befestigungsklammer
Breite  10 cm
Tiefe  11 cm
Höhe  4.5 cm
Gewicht  210 g
  
Studiomontage  
Untertyp  Montage
Untertyp  Montagezubehör
Empfohlene Verwendung  Beleuchtungssystem, Reflektor
  
Ständer undamp; Stangen  
Material  Metall, Gummi
  
Montageklammer  
Mögl. Klammerndurchmesser  35 mm
  
Sockelzapfen  
Sockelzapfen  (1) x 5/8" -Zapfen

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Typ:
Aufstellung
Breite:
10 cm
Tiefe:
11 cm
Höhe:
4.5 cm
Untertyp:
Montage
Empfohlene Verwendung:
Beleuchtungssystem, Reflektor
Material:
Metall, Gummi
Mögl. Klammerndurchmesser:
35 mm
Sockelzapfen:
(1) x 5/8" -Zapfen
Weitere Suchbegriffe: 15330, walimex, studioklemme, spigot, mantona, studio, clamp, befestigungsklammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
581
Frei Haus
ab € 12,59*
€ 18,46*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,31*
€ 29,69*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.