Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex WT-3570 Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=63 - 165 cm Creme 3D-Neiger, inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052750-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12125
EAN/GTIN:
     4250234521253
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Walimex WT-3570 Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=63 - 165 cm Creme 3D-Neiger,inkl. Tasche

walimex WT-3570 Basic-Stativ mit 3D-Neiger, 165cm

Großes, stabiles und dabei leichtes Aluminium Stativ mit 3D-Neiger
Inkl. großem 3-Wege-Videoneiger, für Foto- und Videoaufnahmen
Arbeitshöhe 63 bis 168 cm, max. Belastbarkeit 4 kg
Gewicht nur 1495 Gramm
Sehr sicherer Stand durch stabile 29 mm Aluminium Stativbeine mit Mittelsäule und Lasthaken
Exakte Höhenverstellung durch Kurbel und präzises Feinschnittgewinde
Komfortable Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Anschlussgewinde
Eine Wasserwaage am Stativkopf, eine Libelle am Stativstern
Inkl. praktischer Transporttasche

Das walimex WT-3570 Basic-Stativ zeichnet sich vor allem durch seine Kombination aus Stativ und 3D-Neiger aus. Mit einer Transportlänge von nur ca. 67cm ist dieses Set ideal für unterwegs und besonders für Foto-Reisen unentbehrlich. Das Aluminium-Material ist dabei zudem extrem leichtgewichtig, dennoch aber sehr robust, so dass ausreichend Belastbarkeit und Stabilität gegeben sind. Durch die integrierte Kurbel können Sie die Höhe gemäß Ihren Anforderungen über drei Segmente auf bis zu 165cm ausziehen. Das Stativ ist, wie bereits erwähnt, mit einem fest-integriertem 3D-Neiger ausgestattet, der über zwei Wasserwaagen und eine Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Gewinde verfügt. Der Neiger ist belastbar bis ca. 4 kg und somit ideal geeignet für Kompakt- und Spiegelreflexkameras. Ein zusätzliches „Schmankerl“ ist der Haken an der Mittelsäule, an dem Sie zusätzlich noch z.B. eine Aufbewahrungstasche o.ä. anbringen können sowie ein Tragegriff zum komfortablen Transportieren.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 165 cm · Arbeitshöhe (min.): 63 cm · Belastbar bis: 4 kg · Gewicht: 1560 g · Herstellerfarbe: Creme · Material: Aluminium,Metall · Stativ-Besonderheiten: 3D-Neiger,inkl. Tasche

Lieferumfang:
1x walimex WT-3570 Basic-Stativ, 165cm mit integriertem 3D-Neiger und Schnellwechselplatte sowie praktischer Transporttasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Creme
Marke:
Walimex
Farbe:
braun
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium | Metall
Stativ-Besonderheiten:
3D-Neiger | inkl. Tasche
Belastbar bis:
4 kg
Arbeitshöhe (max.):
165 cm
Arbeitshöhe (min.):
63 cm
Gewicht:
1560 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 4250234521253, Walimex, 12125, WT-3570
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
159
Frei Haus
ab € 24,11*
€ 33,78*
€ 3,50*
ab € 31,97*
€ 43,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
13824
ab € 17,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.