Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex WT-3570 Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex WT-3570 Stativ
Walimex WT-3570 Stativ
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5782268
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12125
EAN/GTIN:
     4250234521253
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
  • Aluminium-Stativ mit 3D-Kopf
    - Wasserwaagen-Libelle
    - Mittelsäule mit Kurbel und Gewinde
    - Schnellwechselplatte
    - Kunststofftragegriff
    - Schnellverschlüsse
    - Kameraanschluss über genormtes 1/4” Gewinde
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1650 mm
Gewicht
1680 g
Abmessungen (BxTxH)
630 x 680 x 630 mm
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
4 kg
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
13824
ab € 17,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.