| |
|
| Artikel-Nr.: 102-102363-BP Herst.-Nr.: HBA 100-0 EAN/GTIN: 4045761140172 |
| |
|
| | |
| Sauter HBA 100-0 Härteprüfgerät Shore 0 - 100 H A
Härteprüfgerät HBA 100-1
Messverfahren Shore A Drückt auf das Material Schleppzeiger für Peak-Hold-Funktion
Mit den Härteprüfgeräten der Serien HB können Sie schnell und sicher Vergleichtests zur Bestimmung der Härte durchführen. Die verschiedenen Arten der Eindringungstiefe wird "Shore" genannt. Die HB-Serie ist im klassischen Stil entwickelt worden und Sie können schnelle Messungen in der Produktion durchführen.
Ausstattung: Max- und Punkt-Modus · Peak-Hold-Funktion.
Technische Daten: Display-Art: analog · Gewicht: 160 g · Messbereich(e): 0 - 100 H A · Messmethode (Härteprüfgeräte): Shore · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Weitere technische Daten: Messart: Shore A · Dornlänge bei 0: ca. 2,5 mm · Auflösung: 1.0 H A · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Aufbewahrungsbox · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Shore A: Abgeflachter Kegelstumpfdorn für Gummi, Elastomere, Neopren®, Silikon®, Vinyl, weiche Kunststoffe, Filz, Leder und ähnliche Materialien.
Norm-Kalibrierungen sind aufgrund sehr enger Norm-Toleranzen nicht möglich! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 115 x 60 x 25 mm | Produktabmessung, Höhe: | 25 mm | Produktabmessung, Länge: | 115 mm | Produktabmessung, Breite: | 60 mm | Marke: | Sauter | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Display-Art: | analog | Messmethode (Härteprüfgeräte): | Shore | Messbereich(e): | 0 - 100 H A | Gewicht: | 160 g | Produkt-Art: | Härteprüfgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 78,00* | € 91,64* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,49* | ab € 73,58* | € 95,83* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Karton | Frei Haus | ab € 81,94* | € 95,92* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 81,28* | € 97,75* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 118,94* | € 137,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 118,94* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|