Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Electronics EL-USB-TC-LCD EL-USB-TC-LCD Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -200 bis 1350 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101943-BP
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB-TC-LCD
EAN/GTIN:
     4016138696776
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperatur datenlogger lascar
temperaturlogger
Lascar Electronics EL-USB-TC-LCD EL-USB-TC-LCD Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -200 bis 1350 °C

Technische Daten:
Messbereich Temperatur (max.): 1350 °C · Messbereich Temperatur (min.): -200 °C · Messgröße: Temperatur · Messintervall (max.): 12 h · Messintervall (min.): 10 s · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Speicher pro Kanal (Messwerte): 32000 · Stromversorgung: Lithium-Batterie (1/2 AA) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-200 bis 1350 °C
Marke:
Lascar Electronics
Speicher pro Kanal (Messwerte):
32000
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Messgröße:
Temperatur
Typ (Hersteller-Typ):
EL-USB-TC-LCD
Messintervall (max.):
12 h
Messintervall (min.):
10 s
Messbereich Temperatur (max.):
1350 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-200 °C
Stromversorgung:
Lithium-Batterie (1/2 AA)
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: lascar temperaturlogger, Lascar Electronics, EL-USB-TC-LCD, 666-8160, logger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 83,43*
€ 108,98*
Frei Haus
ab € 85,97*
€ 108,98*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 97,81*
€ 119,21*
Frei Haus
ab € 100,80*
€ 127,02*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 114,97*
€ 140,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tadiran Batteries
SL350S
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.