Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CPV001 Netzwerkkabel CAT 5e F/UTP 4 x 2 x 0.205 mm² Grau 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1018764-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CPV001
EAN/GTIN:
     4260113563229
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
LogiLink CPV001 Netzwerkkabel CAT 5e F/UTP 4 x 2 x 0.205 mm² Grau 100 m

CCA Installationskabel CAT 5e F/UTP

CCA
Kategorie 5e (100 MHz)

Das hochwertige CCA CAT5e Rohkabel von LogiLink ist gefertigt nach der europäischen Norm EN 50173-1 sowie der internationalen Norm ISO/IEC 11801. Das Kabel befindet sich in einem Karton aus dessen Öffnung die gewünschte Kabellänge entnommen werden kann; der verbleibende Rest bleibt dadurch vor Schmutz und Beschädigung geschützt.

Technische Daten:
AWG max.: 24 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Frequenz (max.): 100 MHz · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Starr,Simplex,Gesamtschirm · Meterware: Nein · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.205 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): F/UTP

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.205 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.205 mm²
Frequenz (max.):
100 MHz
Marke:
LogiLink
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Starr | Simplex | Gesamtschirm
Farbe:
grau
Schirmung (Netzwerkkabel):
F/UTP
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
CPV001
Typ (Hersteller-Typ):
CPV001
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
AWG max.:
24
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 15,82*
€ 21,87*
€ 5,50*
ab € 17,15*
€ 24,22*
5 Tage
20
€ 9,90*
ab € 17,65*
€ 24,22*
€ 4,50*
ab € 19,15*
€ 26,25*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 37,59*
€ 50,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,3759* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CPV003
ab € 45,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.