Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1018318-BP Herst.-Nr.: CPV0021 EAN/GTIN: 4260113565551 |
| |
|
| | |
| LogiLink CPV0021 Netzwerkkabel CAT 6 U/UTP 4 x 2 x 0.13 mm² Grau 100 m
Patchkabel CAT 6 U/UTP
Kategorie 6 (250 MHz)
Das hochwertige CAT6 Patchkabel von LogiLink ist gefertigt nach der europäischen Norm EN 50173-1 sowie der internationalen Norm ISO/IEC 11801. Das Kabel befindet sich in einem Karton aus dessen Öffnung die gewünschte Kabellänge entnommen werden kann; der verbleibende Rest bleibt dadurch vor Schmutz und Beschädigung geschützt.
Technische Daten: AWG max.: 26 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Frequenz (max.): 250 MHz · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel,Simplex · Meterware: Nein · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.13 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): U/UTP
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 m | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 4 x 2 x 0.13 mm² | Herstellerfarbe: | Grau | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.13 mm² | Frequenz (max.): | 250 MHz | Marke: | LogiLink | Isolationsmaterial: | PVC | Kabel-Besonderheiten: | Flexibel | Simplex | Farbe: | grau | Schirmung (Netzwerkkabel): | U/UTP | Paarverseilt (Teil 1): | Ja | Herst.-Teilenr.: | CPV0021 | Typ (Hersteller-Typ): | CPV0021 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6 | AWG max.: | 26 | Anzahl Adern (Teil 1): | 8 x | Abgepackt: | Ja | Meterware: | Nein | Produkt-Art: | Netzwerkkabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, netzwerkkabel cat6 100m, patchkabel, patchkabel cat6, 4260113565551, LogiLink, CPV0021 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 33,54* | € 44,83* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 33,47* | € 44,85* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 46,43* | € 66,95* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 51,85* | € 67,93* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 61,33* | € 79,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,6133* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|