Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter TB 200-0.1US Materialdicken-Messgerät 1.5 - 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101395-BP
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     TB 200-0.1US
EAN/GTIN:
     4045761140028
Suchbegriffe:
Elektronisches Dickenmessgerät
Materialdickenmessgerät
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Sauter TB 200-0.1US Materialdicken-Messgerät 1.5 - 200 mm

Materialdicken-Messgerät TB 200-0.1

Externer Messkopf
Messgenauigkeit ±0,5%

Das TB 200-0.1 ist ein Ultraschall-Materialdickenmessgerät und überzeugt durch seine hohe Präzision und Ausstattung.

Ausstattung:
Kalibrierfunktion · Wählbare Einheiten: mm, inch · Ultraschall-System · Externer Messkopf · Auto-Power-Off-Funktion.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LCD · Auflösung (Messgerät): 0.1 mm · Betriebsspannung (Details): 4 Mignon-Batterien · Genauigkeit: 0.5 % · Gewicht: 250 g · Messart: Gusseisen,Aluminium,Messing,Kupfer,Zink,Quarzglas,Polyethylen,PVC,Grauguss,Stahl · Messbereich (max.): 200 mm · Messbereich (min.): 1.5 mm · Messmethode: Ultraschall · Produktabmessung, Breite: 69 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 161 mm · Weitere technische Daten: Schallgeschwindigkeit: 500 - 9000 m/s · Materialien: Stahl, Gusseisen, Aluminium, Kupfer, Messing, Zink, Quarzglas, Polyethylene, PVC, Grauguss, Kugelgraphitgusseisen, homogene Kunststoffe · Zifferhöhe (Details): 10 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
4 Mignon-Batterien (Typ AA) · Tragekoffer · Ultraschallsensor · Nullplatte · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(L x B x H) 161 x 69 x 32 mm
Zifferhöhe (Details):
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
161 mm
Produktabmessung, Breite:
69 mm
Messbereich:
1.5 - 200 mm
Marke:
Sauter
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Messmethode:
Ultraschall
Messart:
Gusseisen | Aluminium | Messing | Kupfer | Zink | Quarzglas | Polyethylen | PVC
Genauigkeit:
0.5 %
Messbereich (max.):
200 mm
Messbereich (min.):
1.5 mm
Auflösung (Messgerät):
0.1 mm
Betriebsspannung (Details):
4 Mignon-Batterien
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Materialdicken-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Schichtdickenmesser, Schichtdickenmessgerät, schichtdickenmessgerät sauter, farbschichtmessgerät, 4045761140028, Sauter, TB 200-0.1US
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 260,30*
€ 306,94*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 241,81*
€ 306,94*
Frei Haus
ab € 307,66*
€ 348,53*
Frei Haus
ab € 311,71*
€ 361,14*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 389,95*
€ 437,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,13*
€ 520,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,34*
€ 513,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,76*
€ 493,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,32*
€ 472,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,95*
€ 464,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 389,95* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sauter Messtechnik
ATB-US03
ab € 19,22*
Sonstiges
Sauter Messtechnik
ATB-US06
ab € 77,97*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.