Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter ATB-US06 Externer Messkopf, 5 MHz, Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-755372-BP
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     ATB-US06
EAN/GTIN:
     4045761123281
Suchbegriffe:
4045761123281
Sauter
ATB-US06
Externer Messkopf, 5 MHz, Ø 8 mm

Externer Messkopf, 5 MHz, Ø 8 mm

Technische Daten:
Eichfähig: Nein · Produktabmessung, Höhe: 200 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 100 x 200 mm
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Sauter
Eichfähig:
Nein
Gewicht:
1000 g
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
14
Frei Haus
ab € 86,25*
€ 105,87*
4 Tage
50
€ 4,90*
ab € 77,75*
€ 105,89*
€ 8,50*
ab € 91,94*
€ 112,02*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 106,66*
€ 130,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,75*
€ 155,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 106,66* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.