Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann LT-101 Einstichthermometer Messbereich Temperatur -40 bis +200 °C Fühler-Typ NTC HACCP-konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101352-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     301033
EAN/GTIN:
     4009816016515
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
TFA Dostmann LT-101 Einstichthermometer Messbereich Temperatur -40 bis +200 °C Fühler-Typ NTC HACCP-konform

Laborthermometer LT-101

Messbereich -40 bis +200 °C
Edelstahl Einstichfühler
Nach HACCP einsetzbar

Das ergonomisch geformte Thermometer ist strahlwasserfest (IP65) und deshalb einfach zu Reinigen. Die schnelle Messrate von 2 Sekunde ist ideal für den Einsatz bei Lebensmitteln, in Laboren und Schulen sowie universell für Hobby und Freizeit. Ideal für Aquaristik, Terraristik und Pflanzenzucht. Auch für Lebensmittel gemäß HACCP einsetzbar.

Ausstattung:
Großes LC-Display · MAX-MIN-HOLD-Funktion · °C/°F-Umschaltung · Magnetbefestigung und Standfuß · 1 m Fühlerleitungslänge.

Technische Daten:
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Einstichthermometer-Besonderheiten: HACCP-konform · Fühler-Länge: 100 mm · Fühler-Typ: NTC · Gewicht: 89 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.5 °C · Messbereich Temperatur (max.): +200 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Messrate: 2 s · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 1 Li-Knopfzelle (CR2032)

Lieferumfang:
Lithium-Batterie (CR2032) · Standfuß · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 86 mm x 52 mm
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Messbereich Temperatur:
-40 bis +200 °C
Marke:
TFA Dostmann
Einstichthermometer-Besonderheiten:
HACCP-konform
Fühler-Typ:
NTC
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.5 °C
Messbereich Temperatur (max.):
+200 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Fühler-Länge:
100 mm
Anzahl Stellen:
2000
Grund-Genauigkeit:
±0.5 °C
Messrate:
2 s
Spannungs-Versorgung (Details):
1 Li-Knopfzelle (CR2032)
Temperaturbereich (Details):
-40 bis +200 °C
Gewicht:
89 g
Produkt-Art:
Einstichthermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,20*
€ 30,32*
Lager 102
84
Frei Haus
ab € 20,79*
€ 30,33*
2 Tage
1
€ 9,90*
ab € 22,98*
€ 34,25*
6 Tage
91
€ 6,99*
ab € 33,39*
€ 43,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.