Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebro TTX 110 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 350 °C Fühler-Typ T HACCP-konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101126-BP
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-5110
EAN/GTIN:
     4250304704746
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstechfühler
Einstichfühler
ebro TTX 110 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 350 °C Fühler-Typ T HACCP-konform

Einstich-Thermometer TTX 110

Fester Typ-T Fühler
Gemäß EN 13485

HACCP-Thermometer mit festem Typ-T Fühler für Anwendungen in der Lebensmittelbranche.

Ausstattung:
Robust und stoßfest · Data-Hold · Schutzart IP55 · inklusive Wandhalterung.

Technische Daten:
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · EN Norm: EN 13485 · Einstichthermometer-Besonderheiten: HACCP-konform · Fühler-Länge: 90 mm · Fühler-Typ: T · Gewicht: 45 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.8 °C · Messbereich Temperatur (max.): 350 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Messrate: 5 s · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Spannungs-Versorgung (Details): Li-Knopfzelle CR2032 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie · Werkskalibrierzertifikat · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 180 x 42 x 20 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
Messbereich Temperatur:
-50 bis 350 °C
Marke:
ebro
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
HACCP-konform
Fühler-Typ:
T
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.8 °C
Messbereich Temperatur (max.):
350 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Fühler-Länge:
90 mm
Auflösung (Details):
0.1 °C
Grund-Genauigkeit:
± 0.8
Messrate:
5 s
Spannungs-Versorgung (Details):
Li-Knopfzelle CR2032
Temperaturbereich (Details):
-50 bis +350 °C
Gewicht:
45 g
EN Norm:
EN 13485
Produkt-Art:
Einstichthermometer (HACCP)
Zertifizierungen:
EN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,45*
€ 67,91*
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 53,68*
€ 67,92*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 56,40*
€ 70,74*
€ 6,49*
ab € 43,28*
€ 72,92*
€ 8,50*
ab € 62,79*
€ 77,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 56,40* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ebro Electronic
1340-5040
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.