Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT IR-230 Infrarot-Thermometer Optik 1:1 -35 - +250 °C Pyrometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-100907-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     IR 230
EAN/GTIN:
     4016138520033
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
VOLTCRAFT IR-230 Infrarot-Thermometer Optik 1:1 -35 - +250 °C Pyrometer

Voltcraft Infrarot-Thermometer IR-230

Optik 1:1
Messbereich -35 bis +250 °C
Min/Max- und Dauermessfunktion

Besonders kleines und handliches IR-Thermometer, präzise und robust.

Ausstattung:
Min/Max-Wertspeicherung · Auto-Hold Funktion · Lock Mode für Dauermessungen · Umschaltung °C/°F.

Technische Daten:
Ansprechzeit (Details): < 1 s · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Einstichthermometer-Besonderheiten: Pyrometer · Emissions-Grad: 0.95 fix · Emissionsgrad (max.): 0.95 · Emissionsgrad (min.): 0.95 · Gewicht: 25 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 2 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 2 °C · Optik: 1:1 · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm · Spannungs-Versorgung (Details): Lithium-Knopfzelle CR2032 · Temperatur (max.): +250 °C · Temperatur (min.): -35 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie · Handschlaufe · Tasche · Haltemagnet · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 40 x 75 x 20 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Emissionsgrad (max.):
0.95
Emissionsgrad (min.):
0.95
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
Pyrometer
Optik:
1:1
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
2 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
2 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Ansprechzeit (Details):
< 1 s
Emissions-Grad:
0.95 fix
Spannungs-Versorgung (Details):
Lithium-Knopfzelle CR2032
Temperatur (max.):
+250 °C
Temperatur (min.):
-35 °C
Gewicht:
25 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,44*
€ 26,61*
Lager 102
208
Frei Haus
ab € 18,19*
€ 26,63*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 36,16*
€ 47,29*
€ 3,50*
ab € 36,28*
€ 47,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coroplast
16781
ab € 2,50*
Sonstiges
Voltcraft
IRS-350
ab € 602,43*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629390
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.