Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1006004-BP Herst.-Nr.: 2609255094 EAN/GTIN: 3165140382809 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories 2609255094 HSS Metall-Spiralbohrer 3.5 mm Gesamtlänge 70 mm TiN DIN 338 Zylinderschaft 1 St.
Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338 D= 3,5 mm, L= 70 mm
Bohrspitze mit 135° und Kreuzschliff nach DIN 1412C
Ausstattung: Bohrspitze mit 135° und Kreuzschliff nach DIN 1412C · Durchmessertoleranz H8 · Titan-Nitrid Beschichtung · Bohrerfarbe golden · Rechtsschneidender Spiralbohrer.
Technische Daten: Arbeits-Länge: 39 mm · Bohrloch-Durchmesser: 3.5 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 70 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: TiN · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle,Plexiglas · Schaftdurchmesser: 3.5 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft
Hinweis: Kühlmittel empfohlen! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Ø: | 3.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 70 mm | Marke: | Bosch Accessories | Material (Bohrer): | HSS | Material-Eigenschaft: | TiN | Material-Eignung: | Metall | Kunststoff | Buntmetalle | Plexiglas | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | Zylinderschaft | Bohrloch-Durchmesser: | 3.5 mm | Arbeits-Länge: | 39 mm | Schaftdurchmesser: | 3.5 mm | Gesamtlänge: | 70 mm | Schaft-Ø: | 3.5 mm | DIN-Norm: | DIN 338 | Produkt-Art: | Metall-Spiralbohrer | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 2,17* | € 3,03* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,88* | € 3,24* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,37* | € 5,09* | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 8,42* | € 11,96* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 18,22* | € 24,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|