Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2609255036 HSS Metall-Spiralbohrer 2 mm Gesamtlänge 49 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1005946-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609255036
EAN/GTIN:
     3165140407182
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Bosch Accessories 2609255036 HSS Metall-Spiralbohrer 2 mm Gesamtlänge 49 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 2 St.

Metallbohrer HSS-G, DIN 338 D= 2,0 mm, L= 49 mm

Aus dem Vollen geschliffen, hohe Rundlaufgenauigkeit

Ausstattung:
Aus dem Vollen geschliffen, hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspitze mit 118° · Bohrerfarbe blank · Rechtsschneidender Spiralbohrer, Durchmessertoleranz H8.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 24 mm · Bohrloch-Durchmesser: 2 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 49 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: geschliffen · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle · Schaftdurchmesser: 2 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Hinweis:
Kühlmittel empfohlen!
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Produktabmessung, Ø:
2.0 mm
Produktabmessung, Länge:
49 mm
Marke:
Bosch Accessories
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eigenschaft:
geschliffen
Material-Eignung:
Metall | Kunststoff | Buntmetalle
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
2 mm
Arbeits-Länge:
24 mm
Schaftdurchmesser:
2 mm
Gesamtlänge:
49 mm
Schaft-Ø:
2.0 mm
DIN-Norm:
DIN 338
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 2mm, din 338, din 338 bosch, Bosch Accessories, 2609255036, HSS-G, Hss-G-Bohrer, Bohrer geschliffen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
28
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,26*
6
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 1,31*
10 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 0,92*
€ 1,31*
7 Tage
14
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,76*
€ 5,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,005*
€ 1,19595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.