Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT K201 Temperatur-Messgerät -200 - +1370 °C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-100385-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     K201
EAN/GTIN:
     4016138519617
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
digital laborthermometer voltcraft
digital laborthermometer
VOLTCRAFT K201 Temperatur-Messgerät -200 - +1370 °C Fühler-Typ K

Digital-Thermometer K201

1-Kanal
Für K-Typ-Fühler
Timer Funktion

Das Temperatur-Messgerät mit einem Messbereich von -200 bis +1370 ºC und der sehr hohen Messgenauigkeit erfüllt auch Ihre höchsten und professionellen Ansprüche. Das Gerät ist mit einer RS-232-Schnittstelle ausgestattet, über die Sie mit der optional erhältlichen Software, Daten auf Ihren PC auslesen und bearbeiten können.

Ausstattung:
Data-Hold-, Min.-/Max.- und Mittelwert-Messung · Timer · Relativ-Funktion · Auto-Power-Off-Funktion · °C/°F-Umschaltung · Netzteil-Anschlussbuchse.

Technische Daten:
Ansprechzeit: 1 s · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Ausführung (allgemein): 1-Kanal · Fühler-Ausführung: steckbar · Fühler-Typ: K · Gewicht: 180 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.3 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1 °C · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 184 mm · Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x) · Temperatur (max.): +1370 °C · Temperatur (min.): -200 °C · Weitere technische Daten: Kalibrierbar nach ISO und DAkkS. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1 K-Typ-Drahtfühler bis 200 °C · 9 V Block · Tasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 64 x 184 x 30 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
184 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Fühler-Ausführung:
steckbar
Fühler-Typ:
K
Typ (Hersteller-Typ):
K201
Ausführung (allgemein):
1-Kanal
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.3 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Ansprechzeit:
1 s
Grund-Genauigkeit:
± (0.3 % + 1 °C)
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block oder optionales Steckernetzgerät
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x)
Temperatur (max.):
+1370 °C
Temperatur (min.):
-200 °C
Gewicht:
180 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, K201, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,04*
€ 71,72*
Lager 102
120
Frei Haus
ab € 56,99*
€ 71,73*
€ 3,50*
ab € 67,23*
€ 82,78*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 98,38*
€ 118,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
100365
ab € 45,67*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.