Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT K201 Temperatur-Messgerät -200 - +1370°C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018533
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     K201
EAN/GTIN:
     4016138519617
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
digital laborthermometer voltcraft
digital laborthermometer
VOLTCRAFT K201 Temperatur-Messgerät -200 - +1370°C Fühler-Typ K

1-Kanal
Für K-Typ-Fühler
Timer Funktion

Das Temperatur-Messgerät mit einem Messbereich von -200 bis +1370 ºC und der sehr hohen Messgenauigkeit erfüllt auch Ihre höchsten und professionellen Ansprüche. Das Gerät ist mit einer RS-232-Schnittstelle ausgestattet, über die Sie mit der optional erhältlichen Software, Daten auf Ihren PC auslesen und bearbeiten können.

Data-Hold-, Min.-/Max.- und Mittelwert-Messung · Timer · Relativ-Funktion · Auto-Power-Off-Funktion · °C/°F-Umschaltung · Netzteil-Anschlussbuchse.

Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x)
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C
Max. Temperatur: +1370 °C
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Gewicht: 180 g
Höhe: 184 mm
Länge (Tiefe): 30 mm
Min. Temperatur: -200 °C
Grund-Genauigkeit ± %: 0.3 %
Grund-Genauigkeit ± °C: 1 °C
Ansprechzeit: 1 s
Fühler-Typ: K
Grundgenauigkeit: ± (0.3 % + 1 °C)
Ausführung: 1-Kanal
Produkt-Art: Temperatur-Messgerät
Typ: K201
Kategorie: Temperatur-Messgerät
Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block oder optionales Steckernetzgerät
Auflösung Temperatur: 0.1 °C
Breite: 64 mm
Temperaturbereich: -200 - +1370 °C
Fühler-Ausführung: steckbar
Hersteller-Nr.: K201
EAN: 4016138519617
Kalibrierbar nach ISO und DAkkS.

Lieferumfang: 1 K-Typ-Drahtfühler bis 200 °C · 9 V Block · Tasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, K201, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,77*
€ 71,79*
2 Tage
120
Frei Haus
ab € 56,75*
€ 71,80*
€ 3,50*
ab € 67,04*
€ 83,10*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 99,12*
€ 119,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
100365
ab € 45,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.