Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT K201 Temperatur-Messgerät -200 - +1370°C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q77263
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     K201
EAN/GTIN:
     4016138519617
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
digital laborthermometer voltcraft
digital laborthermometer
Das Temperatur-Messgerät mit einem Messbereich von -200 bis +1370 ºC und der sehr hohen Messgenauigkeit erfüllt auch Ihre höchsten und professionellen Ansprüche. Das Gerät ist mit einer RS-232-Schnittstelle ausgestattet, über die Sie mit der optional erhältlichen Software, Daten auf Ihren PC auslesen und bearbeiten können.
Features:
1-Kanal
Für K-Typ-Fühler
Timer Funktion
Lieferumfang:
1 K-Typ-Drahtfühler bis 200 °C · 9 V Block · Tasche · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
30 mm
Höhe:
184 mm
Breite:
64 mm
Ausführung:
1-Kanal
Gewicht:
180 g
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Temperaturbereich:
-200 - +1370 °C °C
Grundgenauigkeit:
± (0.3 % + 1 °C)
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block oder optionales Steckernetzgerät
Grund-Genauigkeit ± %:
0.3 %
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Ansprechzeit:
1 s
Max. Temperatur:
+1370 °C
Min. Temperatur:
-200 °C
Fühler-Typ:
K
Grund-Genauigkeit ± °C:
1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Fühler-Ausführung:
steckbar
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x)
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,77*
€ 71,79*
2 Tage
120
Frei Haus
ab € 56,75*
€ 71,80*
€ 3,50*
ab € 67,04*
€ 83,10*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 99,12*
€ 119,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
100365
ab € 45,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.