Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1000307-BP Herst.-Nr.: 52002000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LAPP 52002000 Knickschutztülle Klemm-Ø (max.) 9 mm Neopren Schwarz 1 St.
SKINDICHT® SNR
Bei der SKINDICHT® SNR handelt es sich um eine Knickschutztülle aus Neoprene für Rundkabel. Sie wird eingesetzt, wo bei der Kabeleinführung in ein Gehäuse ein erhöhter Knickschutz gefordert wird.
Technische Daten: Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 9 mm · Material: Neopren · Montageloch: PG11 · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | LAPP | Halogenfrei: | Nein | Material: | Neopren | Montageloch: | PG11 | Herst.-Teilenr.: | 52002000 | Typ (Hersteller-Typ): | 52002000 | Klemm-Ø (max.): | 9 mm | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +80 °C | Temperatur (min.): | -20 °C | Produkt-Art: | Knickschutztülle | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Cable-Boots, Kabeleinsteckstutzen, Würgenippel, würgenippel pg 11, würgenippel, network cable boots black, 02050001853554, 04044773411881, 2050001853554, LAPP, 52002000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,6077* | € 0,7827* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,61869* | € 0,78869* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,6191* | € 0,7891* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,7213* | € 0,9113* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,65* | € 2,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|