FAG NU2224-E-XL-TVP2 Zylinderrollenlager Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung...
NSK N209 W ZYLINDERROLLENLAGER Innen 45 mm Außen 85 mm Breite 19 mm Gewicht 0,44 kg Temperaturbereich -30 bis +150°C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Bohrung zy...
Zylinderrollenlager NJ2210 ECPHC4 ID 50mm AD 90mm Breite23mm Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleic...
Zylinderrollenlager 35x80x21mm LA N 307 ETBeschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage ist ...
Zylinderrollenlager 150x270x45mm LA NJ 230 MBeschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage is...
Zylinderrollenlager 150x270x73mm LA NJ 2230 MBeschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage i...