Zylinderrollenlager 95x170x43mm LA NUP 2219 ETBeschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage ...
NSK ZYLINDERROLLENLAGER N208ET Innen 40 mm Außen 80 mm Breite 18 mm Gewicht 0,36 kg Temperaturbereich -30 bis +120 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Bohrung z...
Zylinderrollenlager 95x170x32mm LA NU 219 ETBeschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage is...
Zylinderrollenlager 95x200x45mm LA N 319 MBeschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage ist ...
Zylinderrollenlager 95x200x45mm LA NJ 319 ETBeschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage is...
Zylinderrollenlager 95x200x45mm LA NU 319 ETBeschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage is...
NSK ZYLINDERROLLENLAGER N209ET Innen 45 mm Außen 85 mm Breite 19 mm Gewicht 0,414 kg Temperaturbereich -30 bis +120 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Bohrung ...
Zylinderrollenlager 95x170x43mm LA NU 2219 ETBeschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage i...
Zylinderrollenlager 95x200x67mm LA NU 2319 ETBeschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage i...
Zylinderrollenlager 95x200x67mm LA NUP 2319 ETBeschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage ...
NSK N211 ET N211 ET Zylinderrollenlager Innen 55 mm Außen 100 mm Breite 21 mm Gewicht 0,56 kg Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Roll...