FAG NU1080 TBM1C3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 400 mm Außen-Ø 600 mm Breite90 mm Innen 400 mm Außen 600 mm Breite 90 mm Gewicht 90,1 kg EAN 4054366896957 Temperaturbereich -30 bis +150°C Stromisolie...
FAG NU205-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 25 mm Außen-Durchmesser 52 mm Drehzahl (max.) 15000 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, di...
Zylinderrollenlager NU10, Hauptabmessungen nach DIN 5412. . . FAG Zylinderrollenlager NU10, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, NU1068-M1-C3, Hoehe h1: 340,000 mm, NU1068-M1-C3, ...
FAG NN3040-AS-M-SP Zylinderrollenlager Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung d...
FAG NU1088 TBM1 Zylinderrollenlager Innen-Ø 440 mm Außen-Ø 650 mm Breite94 mm Innen 440 mm Außen 650 mm Breite 94 mm Gewicht 107 kg EAN 4054366897053 Temperaturbereich -30 bis +150°C Stromisolierun...
FAG NU206-E-M1-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 30 mm Außen-Durchmesser 62 mm Drehzahl (max.) 12000 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die ...
FAG NU1076 M1A Zylinderrollenlager Innen-Ø 380 mm Außen-Ø 560 mm Breite82 mm Innen 380 mm Außen 560 mm Breite 82 mm Gewicht 69,1 kg EAN 4012801337601 Lagerluft normale Radiallagerluft Dichtung kein...
FAG NU212-E-M1-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 60 mm Außen-Durchmesser 110 mm Drehzahl (max.) 6300 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die ...