FAG NJ322-E-M1 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 110 mm Außen-Durchmesser 240 mm Drehzahl (max.) 3000 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die au...
FAG NJ340-E-M1-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 200 mm Außen-Durchmesser 420 mm Drehzahl (max.) 2600 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die...
SKF NJ2224 ECJC3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 215 mm Breite58 mm Innen 120 mm Außen 215 mm Breite 58 mm Gewicht 865 kg EAN 7316577726889 Temperaturbereich -30 bis +150°C Bohrung zylin...
FAG NJ319-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 95 mm Außen-Durchmesser 200 mm Drehzahl (max.) 3400 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, di...
SKF NJ 2222 ECJ/C3 Zylinderrollenlager Explorer Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktbe...
FAG NJ244-E-M1 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 220 mm Außen-Durchmesser 400 mm Drehzahl (max.) 2800 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die au...
FAG NJ232-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 160 mm Außen-Durchmesser 290 mm Drehzahl (max.) 4300 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, di...