Beschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage ist trotzdem leicht möglich. Ausführungen: N: ...
NKE NCF2230 VC3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 270 mm Breite73 mm Innen 150 mm Außen 270 mm Breite 73 mm Gewicht 18 kg EAN 9008745715792 Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Dichtun...
FAG NJ2232-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 160 mm Außen-Durchmesser 290 mm Drehzahl (max.) 3800 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, d...
Beschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage ist trotzdem leicht möglich. Ausführungen: N: ...
FAG NJ2314-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 70 mm Außen-Durchmesser 150 mm Drehzahl (max.) 4500 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, di...
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NJ haben zwei feste Borde am Außenring und einen am Innenring. Diese Lager neh...
Beschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage ist trotzdem leicht möglich. Ausführungen: N: ...
NKE NCF2913 V NKE Zylinderrollenlager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 90 mm Breite16 mm Innen 65 mm Außen 90 mm Breite 16 mm Gewicht 0,3 kg EAN 9008745715808 Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Käfig kein Käfi...