WEICON Easy-Mix HT 250 ist ein 2-Komponenten Klebstoff auf Epoxidharz-Basis mit einer hohen Temperaturbeständigkeit bis +200 °C; kurzfristig bis +250 °C. Das 2-K Epoxidharz-System zeigt besonders a...
3M™ Scotch-Weld™ DP 8810 NS ist ein zähelastischer 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis mit einem 10:1-Mischungsverhältnis. Aufgrund der schnelleren Aushärtung ist das Produkt beso...
LOCTITE® AA 3295 ist ein grüner, universell einsetzbarer flüssiger Premix-2K-Strukturklebstoff zum Kleben von Metallen, Keramik und Kunststoffen. Er erzielt gute Schlagfestigkeit und hat einen Eins...
TEROSON MS 9360Teroson MS 9360 ist ein hochviskoser, standfester Einkomponenten-Klebstoff auf Basis Silan-modifizierter Polymere, der zu einem elastischen Produkt vernetzt (aushärtet). Die Hautbild...
Temperaturbereich: -30°C bis +80°C Verarbeitung: Zur exakten Dosierung und Komponentenmischung wird bei den Doppelkartuschen eine Handdosierpistole mit passender Mischerdüse benötigt. Für die Zwill...
Hochfester 2K Epoxid-Klebstoff 9461-400 ML 36669 LOCTITE EA 9461 ist ein grauer 2K-Epoxid-Strukturklebstoff, der bei Raumtemperatur aushaertet und schlagzaehe Verbindungen erzielt. Er ist deshalb i...
MARSTON-DOMSEL 2K-Klebstoff MD-CA Star FLEX 2K 4:1 10g MD-2K-Klebstoff CA Star Flex Eigenschaften: • Gute Klebeeigenschaften auf vielen Werkstoffen • Thixotrop • Tropffrei • Extrem flexibel • Mecha...
3M™ Scotch-Weld™ DP 8407 NS ist ein zähelastischer 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis mit 10:1-Mischungsverhältnis. Das Produkt ist besonders optimiert für das Kleben von Metalle...
UHU PLUS SCHNELLFEST. Ohne Lösungsmittel. 2-Komponenten-Epoxidharzkleber. Verarbeitungszeit: 5 min. Trocknungszeit: 20 min. Zugscherfestigkeit: 1900 N/cm². Klebeverbindung härtet transparent aus, i...
WEICON GMK 2510 ist ein 2-Komponenten-Klebstoff auf Polychloroprenbasis für vollflächige und dauerelastische Verklebungen, die dauerhaft dynamischen Belastungen ausgesetzt sind. Der Vorteil gegenüb...