Kleb- und Dichtstoff, LOCTITE SI 5615 A/B, Loctite LOCTITE SI 5615 ist ein schwarzes, schnell härtendes 2K-Alkoxy-Silikon mit ausgezeichneter Haftung auf Glas, Metall und Ceran. Es besitzt hervorra...
Loxeal 31-10 eignet sich für hochfeste Verbindungen und strukturelle Verklebungen von Metall, Keramik, Holz und vielen Kunststoffen (Polyester, Hart-PVC, ABS). Die Aushärtezeit liegt zwischen 90 un...
Loxeal 31-40 eignet sich für hochfeste Verbindungen und strukturelle Verklebungen von Metall, Keramik, Marmor, Glas, Beton, Holz und einigen Kunststoffen (Polyester, Hart-PVC, ABS). Die Aushärtezei...
Vielseitiger, transparenter Strukturklebstoff, sehr schnelle Aushärtung, die Aushärtezeit liegt zwischen 3 und 8 Minuten. Sehr gut geeignet für die Verklebung von Metall, Keramik, Marmor, Glas, Bet...
Vielseitiger, transparenter Strukturklebstoff, sehr schnelle Aushärtung, die Aushärtezeit liegt zwischen 3 und 8 Minuten. Sehr gut geeignet für die Verklebung von Metall, Keramik, Marmor, Glas, Bet...
Hochflexibler Strukturklebstoff mit sehr guter Schälhaftung und Schockfestigkeit. Hervorragend geeignet für die Verklebung von Metall, Ferrit, Keramik, Marmor, Glas, Beton, Holz und Kunststoffe (P...
Loxeal 35-44 eignet sich für transparente, hochfeste Verbindungen, die resistent gegen chemische und mechanische Beanspruchung sind. Zur strukturellen Verklebung von Metall, Keramik, Holz und viele...
Loxeal 36-10 eignet sich für hochfeste Verbindungen, ist resistent gegen chemische und mechanische Beanspruchungen. Zur strukturellen Verklebung von Metall, Keramik, Holz und vielen Kunststoffen. D...
Technicoll 9411 2K-MMA-Klebstoff Zaehelastisch, fugenfuellend, schwarz, schnell haertend Doppelkartusche a 50 gr Bevorzugte Lagertemperatur bei ca. +4 °C
3M™ Scotch-Weld™ DP 100 ist ein harter 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis mit 1:1-Mischungsverhältnis. Sehr kurze Verarbeitungszeit erlaubt Belastung der gefügten Teile nach s...
Kurzbeschreibung Hochreaktiver 2-Komponenten-Klebstoff auf Harzbasis Vorteile • Besitzt hohe Festigkeit und erreicht bei Raumtemperatur eine Anhärtung der Bindemittelschicht bereits nach 10-15 Minu...